洗浄用ボトル シャワぞう

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20511873 品番 45931
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。

松吉医科器械コード23-6285-01 ピンク 容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90 アズワン品番8-9342-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20511873
2025-02-12
用途:
排泄介助で使用
不動産業

認知症の義母の排泄介助で使用してます。携帯ウォシュレット等色々使いましたが、先が曲がるので使い易いてす。水が少なくなると出にくいですが、概ね満足です。

2024-01-30
用途:
親の介護
天理教本直分教会 様 (その他業種)

ポータブルトイレで用を済ます母親のために購入しました。ウォシュレットがないので、特に大便をしたときには、こちらの商品を使っておしりを洗ってあげると、とても気持ちが良いようです。
ポータブルトイレの座り口がややせまいので、少し腰を上げてもらわないと使えませんが、概ね良好です。先端が蛇腹で曲がるところも、よく考えられていると思いました。

2020-05-28
用途:
介護 洗髪、おしり洗浄時
製造業

とても使いやすいです
本体が適度な柔らかさで押しやすい
シャワーの勢いも手加減で調整できる
今までペットボトル改良を使用してましたが
便利な物は仕事が早くなりますね
高いですが購入して大変満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
20511864
2018-12-10
用途:
介護、排泄後の洗浄
サービス業

ジャバラの部分を細く長くそして角度がもっと自在に出来たらピンポイントに使えるのですがやや使いづらいです。水量は十分量で造りはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする