※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
20511883
品番
VQZ2351-5YZBW1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
保護構造
IP65対応
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード