※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 衣服関連
ピジョン タヒラの 衣類 利用者用
ピジョン タヒラの インナー 利用者用
ハビナース Wカバースタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20511968
品番
11153
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高透湿素材でムレを軽減。
ゴワゴワ感のない柔らかな素材。
サイズ
S-M
色
ブルー
材質
(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100<防水透湿加工>
ヒップ(cm)
80〜110
洗濯方法
洗濯○(60℃)、乾燥機○(80℃)
松吉医科器械コード
20-6176-01