ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 衣服関連
ピジョン タヒラの 衣類 利用者用
ピジョン タヒラの インナー 利用者用
ハビナース Wカバースタンダード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20511977
品番
11154
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高透湿素材でムレを軽減。
ゴワゴワ感のない柔らかな素材。
サイズ
L-LL
色
グリーン
材質
(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100<防水透湿加工>
ヒップ(cm)
100〜120
洗濯方法
洗濯○(60℃)、乾燥機○(80℃)
松吉医科器械コード
20-6176-02