※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
注文コード
20512118
品番
VQZ2421-6YSB1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード