※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護小物類
スムースキャップ1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512302
品番
2048
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肌にやさしいオーガニックコットンとキチンキトサン素材を使用しています。
性別を問わないシンプルなデザイン。
色
ブラウン(オーガニック)
材質
綿100%
サイズ
S
頭囲(cm)
50〜54
松吉医科器械コード
23-6291-01