※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護小物類
スムースキャップ3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512363
品番
2056
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
肌にやさしい2Way仕様の帽子。ネックウォーマーにもなります。
後ろに広めのゴムが入っているので、ずれにくく安心です。
色
ブラウン(オーガニック)
材質
綿100%
サイズ
S
頭囲(cm)
50〜54
松吉医科器械コード
23-6292-01