※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸生絲
レギュラーガーゼねまき (紳士)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512616
品番
No.18
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
ガーゼ生地と本体生地を一体化させた特殊構造で肌触りのよさとガーゼの丈夫さを両立。
サイズ
LL
材質
(表地)綿100%、(裏ガーゼ部)綿100%
適応身長(cm)
170
身幅(cm)
160
身丈(cm)
145
性別
紳士用
松吉医科器械コード
20-6180-03