※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 衣類 利用者用
特殊衣料の ねまき 利用者用
寝巻き(セパレートタイプ) 紳士用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512686
品番
No.0730
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高い制菌機能素材を使用した寝巻きです。
繰り返し洗濯を行っても、制菌効果は衰えません
色
タータングリーン
サイズ
LL
材質
綿70%・ポリエステル30%(制菌加工)
胸囲(cm)
102〜110
身長(cm)
170〜180
ウエスト(cm)
75〜90
性別
紳士用
松吉医科器械コード
24-3154-02