※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120BR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20512696
品番
VQZ3120BR-5LOB1-C10
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード