日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 衣類 利用者用
日本エンゼルの ねまき 利用者用
介護ねまき コンビネーション (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
タータンブルー
注文コード
20512862
品番
5738-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
フルオープン型の介護ねまき。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック式。
色
タータンブルー
サイズ
L
材質
綿35%・ポリエステル65%(ツイル)
胸囲(cm)
92〜102
身長(cm)
164〜174
ウエスト(cm)
82〜92
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-3169-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20512862
5738-TA
11100757
5738-TA
コンビネーション (フルオープン型) (オールシーズン)
東京エンゼル
1着
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました