※カラーバリエーション。色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。

コンビネーション (フルオープン型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20512984 品番5738-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

フルオープン型の介護ねまき。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック式。

ローズピンク サイズS 材質綿35%・ポリエステル65%(ネル) 胸囲(cm)80〜90 身長(cm)148〜158 ウエスト(cm)66〜76 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 性別男女兼用 松吉医科器械コード20-6193-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20512984 5738-B 11101028 5738-B コンビネーション (フルオープン型) (冬物) 東京エンゼル コンビネーション (フルオープン型) (冬物) 東京エンゼル 1着 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする