日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 衣類 利用者用
日本エンゼルの ねまき 利用者用
コンビネーション (フルオープン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513142
品番
5738-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
フルオープン型の介護ねまき。
引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック式。
色
ベージュ
サイズ
M
材質
綿100%(サッカー調)
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
ウエスト(cm)
74〜84
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
20-6194-01