フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 食事用エプロン
長持ちする大きなお食事エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513282
品番
403720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工が長持ちする洗濯に強い食事用エプロン。
選べる10色の色柄バリエーション。
色
クリーム
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
幅(cm)
75
総丈(cm)
105
アズワン品番
8-2908-04
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
24-2415-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20513282
403720
19984983
192002
長持ちする大きなお食事エプロン
フットマーク
1枚
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました