長持ちする大きなお食事エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513298 品番403720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工が長持ちする洗濯に強い食事用エプロン。
選べる10色の色柄バリエーション。

ライム 材質ポリエステル100%(撥水加工) 幅(cm)75 総丈(cm)105 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-2415-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20513298 403720 19985053 192002 長持ちする大きなお食事エプロン フットマーク 長持ちする大きなお食事エプロン フットマーク 1枚 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする