長持ちする大きなお食事エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513352 品番403720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工が長持ちする洗濯に強い食事用エプロン。
選べる10色の色柄バリエーション。

グレー 材質ポリエステル100%(撥水加工) 幅(cm)75 総丈(cm)105 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-2415-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする