※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※画像左下の柄です

ソフラピレンエプロン しずくポケット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513413 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食べこぼしが多くてもポケットがしっかりキャッチします。
軽くて丈夫な防水タイプ。
洗濯や熱に強い素材を使用。

ブルー 材質ポリエステル100% 幅(cm)80 総丈(cm)90 洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下) 松吉医科器械コード23-7181-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20513413 - 20287977 102250 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする