竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン チェック2WAYタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20513447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シックで落ち着いたチェック柄の防水エプロン。
表と裏のスナップボタンを留めるとポケット状になる2Wayタイプ。
色
ブルー
材質
(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリ塩化ビニール73%・ポリエステル27%
幅(cm)
44
総丈(cm)
84
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
24-2418-00