ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 衣服関連
ピジョン タヒラの 介護用エプロン
ピジョン タヒラの 食事用エプロン
ハビナース 肩までおおえる食事エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20513587
品番
11242
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
肩からゆったりと身体をおおう大判サイズの食事用エプロン。
色
クローバー黄
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)
80
総丈(cm)
100
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-2484-01