松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 介護用エプロン
松本ナース産業の 食事用エプロン
食事用エプロン (フルーツ柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20513693
品番
400-01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗濯しても防水効果が落ちない耐熱・防水加工。
裏面にはすべり止め加工を施しています。
色
ピンク
材質
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
幅(cm)
78
総丈(cm)
95
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-6295-00