松本ナース産業
松本ナース産業の 衣服関連
松本ナース産業の 介護用エプロン
松本ナース産業の 食事用エプロン
食事用防水エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
松吉医科器械コード
23-2479-00
注文コード
20513718
品番
400-F
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯しても防水効果が落ちない耐熱・防水加工。
裏面にはすべり止め加工を施しています。
色
ブルー
松吉医科器械コード
23-2479-00
材質
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
幅(cm)
78
総丈(cm)
95
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)