特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護用エプロン
特殊衣料の 食事用エプロン
食事前掛 (超はっ水) 袖付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513885
品番
1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
袖口が汚れにくい袖付きタイプです。
スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れた、油や水をはじく「超はっ水」素材です。
色
チェック/イエロー
材質
ナイロンタフタ100%(スーパーボンネット加工)
幅(cm)
86
総丈(cm)
100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-6298-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20513885
1040
19984843
675049
食事前掛(超撥水)袖付
特殊衣料
1枚
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました