食事前掛 (超はっ水) 袖付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513894 品番1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

袖口が汚れにくい袖付きタイプです。
スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れた、油や水をはじく「超はっ水」素材です。

チェック/オレンジ 材質ナイロンタフタ100%(スーパーボンネット加工) 幅(cm)86 総丈(cm)100 アズワン品番8-9356-01 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機× 松吉医科器械コード23-6298-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20513894 1040 19984852 675049 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 食事前掛(超撥水)袖付 特殊衣料 1枚 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする