マツハシ
マツハシの 衣服関連
マツハシの 介護用エプロン
マツハシの 食事用エプロン
超撥水食事用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綾織の素材特性で超撥水性を実現。
色
グリーン
材質
ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工)
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-3132-00