超撥水食事用エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513982 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

綾織の素材特性で超撥水性を実現。

クリーム 材質ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工) 幅(cm)80 総丈(cm)90 洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード23-3132-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする