竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
毎日の食事を楽しくする、おしゃれな柄の防水エプロン。
肩までしっかりおおうベーシックタイプ。
色
ブルー/コスモス
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-7183-00