日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 介護用エプロン
日本エンゼルの 食事用エプロン
ディナーエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514068
品番
6070
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗濯後の乾きも早く、低温なら乾燥機の使用も可能です。
色
小花(ブルー)
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-6300-00