※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ) DINターミナル 注文コード20514245 品番VQZ3321-5YZW1-C8F
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ) DINターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造IP65対応 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする