※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20514288 品番 VQZ3321R-5LOB1-02-Q
参考基準価格(税別)¥13,810 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする