フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
口あたりやさしいスプーン 一体深型大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514332
品番
KU-07
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
口元にやさしく、持ち手もすべりにくいスプーンです。
すくう部分には適度な深みをもたせました。
材質
シリコンゴム、ナイロン
色
ブルー
全長(mm)
207
質量(g)
25
松吉医科器械コード
23-2463-01