フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
オールステンレスハンドルスプーン (平型スポンジ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514402
品番
N-1/SS-2
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
握った時に固定しやすい平型スポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質
ステンレス、シリコン
全長(mm)
201
サイズ
大
質量(g)
47
松吉医科器械コード
24-3163-00