アズワン
アズワンの 食事関連
アズワンの 食器 介護用
アズワンの 介護スプーン・フォーク
オールステンレスハンドルフォーク (スポンジ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20514436
品番
N-5/SS-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質
ステンレス、シリコン
全長(mm)
196
サイズ
小
質量(g)
57
アズワン品番
8-6582-03
松吉医科器械コード
23-7187-04