らくらくゴックン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20514786 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

透明ですので口の中に入っていく量がわかります。
ピストンを押しながらノズルをしごいて食品を押し出して食べさせます。

材質(本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム 容量(mL)250 タイプおかゆ/ミキサー用 耐熱温度(℃)(本体)130、(ノズル)150 松吉医科器械コード06-3325-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする