大野産業
大野産業の 食事関連
大野産業の 食器 介護用
大野産業の 吸呑器
らくらくゴックン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
透明ですので口の中に入っていく量がわかります。
水量調節付で、トロミを付けずにお茶などが飲めます。
材質
(本体)ポリカーボネート、(ノズル)シリコンゴム
容量(mL)
250
タイプ
スープ/お茶用
耐熱温度(℃)
(本体)130、(ノズル)150
松吉医科器械コード
06-3325-05