インジェクションパッドマイルド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(80枚) 注文コード 20515276 品番 No.36N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。
透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

厚さ(mm)3 アズワン品番8-9652-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm)10 テープ径(Φmm)36 松吉医科器械コード23-3839-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20515276
2021-12-14
用途:
透析後
その他業種

夏は汗をかくので、外れやすくなりまが、粘着力が強くなるとかぶれる様な気がするので、今のままの方がいいのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする