カテリープラスロール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20515285 品番 CPSR0510
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高透湿性フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。

ロール幅(mm)50 ロール長さ(m)10 アズワン品番8-3930-01 松吉医科器械コード23-6170-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20515285
2022-08-22
用途:
臍ヘルニアを抑えるテープ防水に使用
その他業種

下の子が臍ヘルニアのため、綿わたとテープの上に貼ってます。肌に優しいため、とても重宝してます。

対象商品:
20515294
2022-11-07
用途:
家族の治療に使用
農・林・水産業

近隣で購入することができないため、通販の取り扱いがあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする