濃縮酸素 サンソクン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5000mL) 注文コード20515407 品番#1561A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。

純度(%)95 使用可能回数50〜60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-18
用途:
子牛に。
農・林・水産業

牛の分娩時に使用しています。
シューと、音がするのでちゃんと出ているか確認できるのですごく良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
20515407
2020-01-24
用途:
呼吸が苦しくなったら
農・林・水産業

高度肺気腫なので、坂道階段などを上ると呼吸が乱れて苦しくなるのですが、これを吸うと楽になるかと思い、試しに買ってみました、100m走ったように息が上がるのですが、1回や2回吸ったくらいでは落ち着かなかったです、5回以上必要かな。肺胞が壊れているので基本酸素が取り込み辛いようです。ゆっくり歩けと言う事かな?医者にもまだボンベは必要ないけど・・とは言われてなすが、いざという時のために近くに置いて置きます。

5人が参考にしています
対象商品:
20515407
2020-01-07
用途:
自動車運転時の眠気覚まし
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しました。
他社の物を利用したことが無いので比較は出来ませんが、一度の使用で瞬間的に眠気は覚めますが、継続して使用しないとすぐ眠くなります。
ガムやタブレットなどと併用することをお勧めします。

7人が参考にしています
対象商品:
20515407
2019-08-08
用途:
肺の病を発症し 酸素補給
運輸・通信業

50回〜60回吸えるようになってますが 半分すぎると圧が弱くなります それと容器をもう少し小さく作って欲しいと思います

5人が参考にしています
対象商品:
20515407
2019-07-09
用途:
運動後
卸売・小売業

凄くかるかったので、本当に入っているのか心配になりましたが、結構長く使えたのでとても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする