※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZシリーズ マニホールド VV5QZ25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 仕様(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、(R) 外部パイロット 注文コード20515679 品番VV5QZ25-SA05C4-DKR-Q
参考基準価格(税別)¥30,580 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 仕様(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、(R) 外部パイロット 連数5 CE-対応品(Q) CE対応品 SIユニット(-) NPN出力 (+COM.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする