※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZシリーズ マニホールド VV5QZ25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(F) G 仕様(R) 外部パイロット仕様 注文コード20515733 品番VV5QZ25-0201FC-R
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 仕様(R) 外部パイロット仕様 連数2 CE-対応品(-) なし DINレール(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする