※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZシリーズ マニホールド VV5QZ25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(R) 外部パイロット仕様
注文コード
20515785
品番
VV5QZ25-05C8C-DR
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
仕様
(R) 外部パイロット仕様
連数
5
CE-対応品
(-) なし
DINレール
(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)
CADデータダウンロード