※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZシリーズ マニホールド VV5QZ25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 仕様(R) 外部パイロット仕様 注文コード20515828 品番VV5QZ25-07C8C-R
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 仕様(R) 外部パイロット仕様 連数7 CE-対応品(-) なし DINレール(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする