フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
フェザー替刃メスハンドル (丸型チタン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20516563
品番
DF-160S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
丸型のペンシルグリップハンドルなので、操作性に優れ、細かな手術に最適です。
材質
チタン合金
適合替刃
10番台・No.370・No.390の替刃メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062003
松吉医科器械コード
23-6064-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器