曜日別特売
CVM5KB25-35-11D バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) SMC 20516702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CVM5K~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35シリンダ内径(Φmm)25電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード20516702品番CVM5KB25-35-11D
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする