曜日別特売
No.7 替刃メスハンドル (フェザー) フェザー安全剃刀 20516728

替刃メスハンドル (フェザー)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合替刃No.10番台の替刃メス注文コード20516728品番No.7
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。

松吉医科器械コード05-2695-07材質ステンレス適合替刃No.10番台の替刃メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20516712
2024-12-13
用途: 仕事
医療・福祉・介護関連業

使いやすい商品が、しかもすぐに届いて助かりました。

対象商品 : 20516712
2020-03-28
用途: 細かい切り抜き作業に。爪の廻りの角質化した皮膚の処理にも使用。
サービス業

替刃10番代、20番代共通の刃先のキャップは無いですかね。

対象商品 : 20516703
2019-10-14
用途: 動物の剖検
卸売・小売業

ちょうどいい大きさで扱いやすいです。替刃式なので研究目的で使う分には経済的です。

対象商品 : 20516728
2019-03-11
用途: 培養作業時
バンフィーコーポレーション

終日作業をしても手によく馴染み疲れない。また長めのサイズが作業をスムーズにしてくれて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする