替刃メスハンドル (フェザー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合替刃No.10番台の替刃メス 注文コード20516737 品番No.3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はアズワン品番・適合替刃など5種類から選べます 他の種類を見る

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。

松吉医科器械コード05-2695-13 材質ステンレス 適合替刃No.10番台の替刃メス タイプロング 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20516712
2024-12-13
用途:
仕事
医療・福祉・介護関連業

使いやすい商品が、しかもすぐに届いて助かりました。

対象商品:
20516712
2020-03-28
用途:
細かい切り抜き作業に。爪の廻りの角質化した皮膚の処理にも使用。
サービス業

替刃10番代、20番代共通の刃先のキャップは無いですかね。

対象商品:
20516703
2019-10-14
用途:
動物の剖検
卸売・小売業

ちょうどいい大きさで扱いやすいです。替刃式なので研究目的で使う分には経済的です。

対象商品:
20516728
2019-03-11
用途:
培養作業時
バンフィーコーポレーション 様

終日作業をしても手によく馴染み疲れない。また長めのサイズが作業をスムーズにしてくれて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする