フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
マイクロフェザーブレイドハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20517272
品番
MF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マイクロフェザーストレートナイフ(替刃タイプ)を装着して使用します。
材質
チタン合金
全長(mm)
100
アズワン品番
8-5474-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
松吉医科器械コード
23-6062-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器