フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
マイクロフェザーブレイドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20517297
品番
MF-130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マイクロフェザーストレートナイフ(替刃タイプ)を装着して使用します。
材質
チタン合金
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
松吉医科器械コード
23-6062-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器