フタバ
フタバの 鋼製小物
フタバの メス・カッター・ナイフ
マイクロ替刃ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20517385
品番
F8-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ブラックコーティングを施してあり、ハレーション防止効果があります。
ANGLE・GRIPを調節することにより、任意の角度で固定が可能です。
全長(mm)
235
タイプ
バヨネット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00001000008
松吉医科器械コード
05-2740-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650