オカダ医材
オカダ医材の 計測・測定機器
オカダ医材の その他測定機器
OKD チップクリーナー (EOG滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(40枚)
注文コード
20521698
品番
ME-03
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電気メスのメス先やバイポーラピンセットに最適です。
裏面は粘着テープ仕様。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
50×50×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00361000006
松吉医科器械コード
24-2550-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器