※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
秋山製作所
秋山製作所の 計測・測定機器
秋山製作所の その他測定機器
エルプポリエステルテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20522066
品番
ETPY30501
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
24-3450-03
色
黄
幅(mm)
3
長さ(cm)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器